Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Gateway

kopierenkopieren
TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3025894

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.605 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488258948

Sonepar Artikelnummer

120860354

Hersteller Artikelnummer

3025894

Hersteller Typ

DX80G2M6-Q

Hersteller Artikel Nr.:

3025894

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.605 kg

Funksystem, Sterntopologie, Gateway, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle, Wahlweise Anbindung von DX80 Knoten und/oder Q45 Sensoren, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: 6 x PNP, Ausgänge: 6 x PNP, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC