TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017429
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.605 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488174293
Sonepar Artikelnummer
120861144
Hersteller Artikelnummer
3017429
Hersteller Typ
DX80G2M6S-P8
Hersteller Artikel Nr.:
3017429
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.605 kg
Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie, Gateway mit RS485-Schnittstelle, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Alternative Registerbelegungen, 12 konfigurierbare Ein-/Ausgänge, Eingänge: bis zu 12 x PNP, Ausgänge: bis zu 12 x PNP, Modbus RTU Kommunikation (RS485), Betriebsspannung: 10 - 30 VDC, Frequenz: 2,4 - 2,4835-GHz-ISM-Band, Übertragungsleistung: 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Spreizspektrum-Technologie: FHSS (Frequenzwechsel-Spreizspektrum), Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC


