TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Knoten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025759
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.108 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488257590
Sonepar Artikelnummer
120871618
Hersteller Artikelnummer
3025759
Hersteller Typ
DX80N2X6S-PB2
Hersteller Artikel Nr.:
3025759
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.108 kg
Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie, Knoten, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Externe Klemmleiste, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: 2 x PNP, 2 x 0..20 mA, Ausgänge: 2 x PNP, 2 x 0…20 mA, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC


