TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Knoten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017427
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.621 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488174279
Sonepar Artikelnummer
120874272
Hersteller Artikelnummer
3017427
Hersteller Typ
DX80N2X6S-P8
Hersteller Artikel Nr.:
3017427
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.621 kg
Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie, Knoten, max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Eingänge: bis zu 12 x PNP, Ausgänge: bis zu 12 x PNP, Anzahl Ein- und Ausgänge max. 12, Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC


