TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Knoten (FlexPower)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017454
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.599 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488174545
Sonepar Artikelnummer
120871631
Hersteller Artikelnummer
3017454
Hersteller Typ
DX80N2X2S-P7
Hersteller Artikel Nr.:
3017454
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.599 kg
Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie, Knoten (FlexPower), max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Externe Batterieversorgung oder 10…30VDC, Eingänge: bis zu 12 x NPN, Ausgänge: bis zu 12 x NMOS, Anzahl Ein- und Ausgänge max. 12


