TURCK - Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Performance Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3082048
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.469 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488820480
Sonepar Artikelnummer
120865419
Hersteller Artikelnummer
3082048
Hersteller Typ
DX80G2M2S-P
Hersteller Artikel Nr.:
3082048
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.469 kg
Funksystem, Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie, Performance Gateway (FlexPower), max. Reichweite 3200000 mm, Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, <= 20 dBm EIRP, Alternative Registerbelegungen, Betriebsspannung: 3,6 VDC über externe Batterie oder 10…30 VDC Netzspannung


