TURCK - Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für DeviceNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827301
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 129.5 mm
Höhe - 74.4 mm
Tiefe - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101203448
Sonepar Artikelnummer
120868631
Hersteller Artikelnummer
6827301
Hersteller Typ
BL20-E-GW-DN
Hersteller Artikel Nr.:
6827301
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
129.5 mm
Höhe:
74.4 mm
Tiefe:
33.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.173 kg
Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für DeviceNet, DIP-Schalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, 1 x Open-Style-Connector, Mit integrierter Versorgung , LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Gateway zwischen dem BL20-System und DeviceNet, 125/250/500 Kbit/s, Der Anschluss an DeviceNet erfolgt über einen Open-Style-Connector


