TURCK - Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für PROFIBUS-DP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827250
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 129.5 mm
Höhe - 74.4 mm
Tiefe - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109641
Sonepar Artikelnummer
120862814
Hersteller Artikelnummer
6827250
Hersteller Typ
BL20-E-GW-DP
Hersteller Artikel Nr.:
6827250
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
129.5 mm
Höhe:
74.4 mm
Tiefe:
33.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.162 kg
Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für PROFIBUS-DP, DIP-Schalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, Mit integrierter Versorgung , LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Gateway zwischen dem BL20-System und PROFIBUS-DPV0/DPV1, 12 MBit/s, Push-in-Klemmen, Busabschlusswiderstand per DIP-Schalter zuschaltbar


