TURCK - Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für PROFIBUS-DP i

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827234
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 114.8 mm
Höhe - 74.4 mm
Tiefe - 50.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109498
Sonepar Artikelnummer
120858518
Hersteller Artikelnummer
6827234
Hersteller Typ
BL20-GW-DPV1
Hersteller Artikel Nr.:
6827234
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
114.8 mm
Höhe:
74.4 mm
Tiefe:
50.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.201 kg
Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für PROFIBUS-DP, Drehcodierschalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, Mit integrierter Versorgung , LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Gateway zwischen dem BL20-System und PROFIBUS-DPV0/DPV1, 12 MBit/s, 9-polige Sub-D-Buchse


