TURCK - Gateway für das BL20 I/O-System, Multiprotokoll Interface fü

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827329
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 129.5 mm
Höhe - 74.4 mm
Tiefe - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101203530
Sonepar Artikelnummer
120866847
Hersteller Artikelnummer
6827329
Hersteller Typ
BL20-E-GW-EN
Hersteller Artikel Nr.:
6827329
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
129.5 mm
Höhe:
74.4 mm
Tiefe:
33.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.160 kg
Gateway für das BL20 I/O-System, Multiprotokoll Interface für Ethernet, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Multiprotokoll-Gateway zwischen dem BL20-System und den Ethernet-Protokollen Modbus TCP, EtherNet/IP™ und PROFINET (ab VN 03-00), Das PROFINET-Protokoll unterstützt Fast Start-Up (FSU), Das EtherNet/IP™-Protokoll unterstützt QuickConnect (QC), Integrierter Switch, 10/100 Mbit/s, zwei RJ45-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, Push-in-Klemmen zum Anschluss der Spannungsversorgung


