TURCK - Gateway für das BL67 I/O-System, Interface für DeviceNet™

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827183
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 145 mm
Höhe - 77.5 mm
Tiefe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109108
Sonepar Artikelnummer
120874296
Hersteller Artikelnummer
6827183
Hersteller Typ
BL67-GW-DN
Hersteller Artikel Nr.:
6827183
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
145 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.359 kg
Gateway für das BL67 I/O-System, Interface für DeviceNet, 3 dezimale Drehkodierschalter, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Interface zwischen dem BL67-System und DeviceNet, 120 / 250 / 500 kBit/s, zwei 5-polige 7/8''-Steckverbinder zum Feldbusanschluss


