TURCK - Gateway für das BL67 I/O-System, Interface für PROFIBUS-DP (

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827232
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 145 mm
Höhe - 77.5 mm
Tiefe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109474
Sonepar Artikelnummer
120859941
Hersteller Artikelnummer
6827232
Hersteller Typ
BL67-GW-DPV1
Hersteller Artikel Nr.:
6827232
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
145 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.372 kg
Gateway für das BL67 I/O-System, Interface für PROFIBUS-DP (DPV0/DPV1), 3 dezimale Drehkodierschalter, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Interface zwischen dem BL67-System und PROFIBUS-DPV0/DPV1, 12 MBit/s, zwei 5-polig invers kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, Ein 5-poliger 7/8''-Steckverbinder zur Spannungsversorgung


