TURCK - Gateway für das BL67 I/O-System, Multiprotokoll Interface fü

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6827214
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 145 mm
Höhe - 77.5 mm
Tiefe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101109382
Sonepar Artikelnummer
120869880
Hersteller Artikelnummer
6827214
Hersteller Typ
BL67-GW-EN
Hersteller Artikel Nr.:
6827214
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
145 mm
Höhe:
77.5 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.362 kg
Gateway für das BL67 I/O-System, Multiprotokoll Interface für Ethernet, 3 dezimale Drehkodierschalter, Schutzart IP67, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Multiprotokoll-Interface zwischen dem BL67-System und den Ethernet Protokollen Modbus TCP, EtherNet/IP und PROFINET, Das PROFINET Protokoll unterstützt Fast Start-Up (FSU), Das EtherNet/IP Protokoll unterstützt QuickConnect (QC), Integrierter Switch, 10/100 MBit/s, zwei 4-polige M12-Kupplungen D-kodiert zum Feldbusanschluss (ab VN 03-00), einen 5-poliger 7/8''-Stecker zur Spannungsversorgung


