TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017336
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488173364
Sonepar Artikelnummer
120857557
Hersteller Artikelnummer
3017336
Hersteller Typ
IR23S
Hersteller Artikel Nr.:
3017336
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.110 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Polyethylen, rechteckiger Lichtaustritt, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -40…105 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


