TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017355
Art des Zubehörs/Ersatzteils - LWL
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488173555
Sonepar Artikelnummer
120858378
Hersteller Artikelnummer
3017355
Hersteller Typ
IT23S
Hersteller Artikel Nr.:
3017355
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
LWL
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.125 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16”-24, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


