TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017307
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.128 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488173074
Sonepar Artikelnummer
120859603
Hersteller Artikelnummer
3017307
Hersteller Typ
IAT23S
Hersteller Artikel Nr.:
3017307
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.128 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Messing, abgewinkelt (90°), Gewinde 5/16”-24, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


