TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3022705
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488227050
Sonepar Artikelnummer
120861006
Hersteller Artikelnummer
3022705
Hersteller Typ
IT13SM8
Hersteller Artikel Nr.:
3022705
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.111 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Gewinde M8 x 1,25, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 1.6 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


