TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017332
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488173326
Sonepar Artikelnummer
120861479
Hersteller Artikelnummer
3017332
Hersteller Typ
IR2.53S
Hersteller Artikel Nr.:
3017332
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.166 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Aluminium, rechteckiger Lichtaustritt, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 4.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


