TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3020561
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488205614
Sonepar Artikelnummer
120865636
Hersteller Artikelnummer
3020561
Hersteller Typ
IMM.442S
Hersteller Artikel Nr.:
3020561
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.069 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Edelstahl, Mikro-Miniatur, 1.1 mm, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 0.7 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 610 mm


