TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3022892
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488228927
Sonepar Artikelnummer
120865820
Hersteller Artikelnummer
3022892
Hersteller Typ
IAT23SM8
Hersteller Artikel Nr.:
3022892
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.125 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: abgewinkelt (90°), Gewinde M8 x 1,25, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


