TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3021073
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488210731
Sonepar Artikelnummer
120873110
Hersteller Artikelnummer
3021073
Hersteller Typ
IMT.753P
Hersteller Artikel Nr.:
3021073
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.062 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, PVC-Ummantelung, schwarz, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -40…+105 °C, Fühler-Endhülse: Messing, Miniatur, Gewinde 8-32 UNC, Betriesbtemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 1.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


