Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

kopierenkopieren
TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3017360

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90011090

  • Gewicht - 0.191 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488173609

Sonepar Artikelnummer

120873429

Hersteller Artikelnummer

3017360

Hersteller Typ

IT26S

Hersteller Artikel Nr.:

3017360

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90011090

Gewicht:

0.191 kg

Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16”-24, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm