TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3021355
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.082 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488213558
Sonepar Artikelnummer
120874928
Hersteller Artikelnummer
3021355
Hersteller Typ
IAR.753SMTA
Hersteller Artikel Nr.:
3021355
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.082 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Edelstahl, abgewinkelt (90°), rechteckiger Lichtaustritt, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 1.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


