TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017967
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488179670
Sonepar Artikelnummer
120875078
Hersteller Artikelnummer
3017967
Hersteller Typ
ITA23S
Hersteller Artikel Nr.:
3017967
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.130 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16”-24, abgewinkelte Glatthülse (90°), Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


