TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025726
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.112 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488257262
Sonepar Artikelnummer
120875222
Hersteller Artikelnummer
3025726
Hersteller Typ
IAT23SMVF1.1X.8
Hersteller Artikel Nr.:
3025726
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.112 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: abgewinkelt (90°), Gewinde, Vakuumfest, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


