TURCK - Glas-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064398
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488643980
Sonepar Artikelnummer
120875380
Hersteller Artikelnummer
3064398
Hersteller Typ
IMT.756.6S-HT
Hersteller Artikel Nr.:
3064398
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.070 kg
Glas-Lichtleiter, Einzelleiter, Betriebsart: Einweglichtschranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Miniatur, Gewinde M4 x 0,7, hochtemperaturfest bis 315° C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 1.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 2.012 mm, Nur für Basisgeräte der D10 Reihe


