TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017261
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.117 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488172619
Sonepar Artikelnummer
120857353
Hersteller Artikelnummer
3017261
Hersteller Typ
BR23S
Hersteller Artikel Nr.:
3017261
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.117 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, quaderförmige Endhülse , rechteckiger Lichtaustritt 9,7 mm, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


