TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3064397
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488643973
Sonepar Artikelnummer
120857736
Hersteller Artikelnummer
3064397
Hersteller Typ
BMT16.6S-HT
Hersteller Artikel Nr.:
3064397
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.075 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Miniatur, Gewinde M4 x 0,7, hochtemperaturfest bis 315° C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 1.6 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 2.012 mm, Terminiert zum Einatz mit Lichtleiter-Sensoren für Kunsttofflichtleiter


