TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017285
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.212 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488172855
Sonepar Artikelnummer
120859007
Hersteller Artikelnummer
3017285
Hersteller Typ
BT26S
Hersteller Artikel Nr.:
3017285
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.212 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16”-24, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


