TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3020879
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.103 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488208790
Sonepar Artikelnummer
120860498
Hersteller Artikelnummer
3020879
Hersteller Typ
BA1.53SMTA
Hersteller Artikel Nr.:
3020879
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.103 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Edelstahl, eng abgewinkelt (90°), Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C: Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 2.56 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


