TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017233
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.112 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488172336
Sonepar Artikelnummer
120868590
Hersteller Artikelnummer
3017233
Hersteller Typ
BF23P
Hersteller Artikel Nr.:
3017233
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.112 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, PVC mit verzinktem Spiralmantel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -40…+105 °C, Fühler-Endhülse: Edelstahl, glatt, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


