TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3020008
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.134 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488200084
Sonepar Artikelnummer
120869822
Hersteller Artikelnummer
3020008
Hersteller Typ
BTA23S
Hersteller Artikel Nr.:
3020008
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.134 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16”-24, abgewinkelte Glatthülse (90°), Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140...+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


