TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3022452
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.121 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488224523
Sonepar Artikelnummer
120870161
Hersteller Artikelnummer
3022452
Hersteller Typ
BT13SM8
Hersteller Artikel Nr.:
3022452
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.121 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Gewinde M8 x 1,25, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 1.6 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


