TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017276
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.132 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488172763
Sonepar Artikelnummer
120870534
Hersteller Artikelnummer
3017276
Hersteller Typ
BT23S
Hersteller Artikel Nr.:
3017276
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.132 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Messing, Gewinde 5/16”-24, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


