TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017220
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488172206
Sonepar Artikelnummer
120873651
Hersteller Artikelnummer
3017220
Hersteller Typ
BAM.752S
Hersteller Artikel Nr.:
3017220
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.091 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Edelstahl, abgewinkelt (90°), Miniatur, Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 1.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 610 mm


