TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3024735
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.113 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488247355
Sonepar Artikelnummer
120874295
Hersteller Artikelnummer
3024735
Hersteller Typ
BT23PM6
Hersteller Artikel Nr.:
3024735
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.113 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, PVC mit verzinktem Spiralmantel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -40…+105 °C, Fühler-Endhülse: M6 Gewinde, Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


