TURCK - Glas-Lichtleiter, Gabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017210
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90011090
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488172107
Sonepar Artikelnummer
120874591
Hersteller Artikelnummer
3017210
Hersteller Typ
BA23S
Hersteller Artikel Nr.:
3017210
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.125 kg
Glas-Lichtleiter, Gabelleiter, Betriebsart: Reflexionslichttaster / -schranke, Edelstahlummantelung, flexibel, Betriebstemperatur Lichtleitermantel: -140…+249 °C, Fühler-Endhülse: Edelstahl, abgewinkelt (90°), Betriebstemperatur Lichtleiterspitze: -140…+249 °C: Lichtleiter-Bündeldurchmesser: 3.2 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


