TURCK - GPS Empfänger, Mit serieller Schnittstelle, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3088289
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85269120
Gewicht - 0.206 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488882891
Sonepar Artikelnummer
120869178
Hersteller Artikelnummer
3088289
Hersteller Typ
GPS50M
Hersteller Artikel Nr.:
3088289
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85269120
Gewicht:
0.206 kg
GPS Empfänger, Ermittelung von Standortdaten, RS485-Schnittstelle - unterstützt Modbus RTU, Robustes Gehäuse in Schutzart IP67/IP69K, Kabel, PVC, 2m mit offenen Adern, SiRF Star IV GPS Chip, Erweiterungssysteme WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, Signalempfang bis -163 dBm, Updaterate: 1 Hz, Positionserkennung auf 10 m genau (ohne Hilfssystem), Positionserkennung auf 2.5 m genau (mit Hilfssystem), Energiesparmodus ein-/ausschaltbar, Modbus RTU Kommunikation über RS485, Baudraten: 9.6k, 19.2k (Standard) und 38.4k


