TURCK - Grenzwertsignalgeber, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7540040
Bemessungsversorgungsspannung AC - 20 .. 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 40 .. 70 Hz
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101119084
Sonepar Artikelnummer
120872638
Hersteller Artikelnummer
7540040
Hersteller Typ
IM43-13-R
Hersteller Artikel Nr.:
7540040
Bemessungsversorgungsspannung AC:
20 .. 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40 .. 70 Hz
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Schaltfrequenz:
10 Hz
Höhe:
110 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
104 mm
Leistungsaufnahme:
5 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.185 kg


