TURCK - Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8037215
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106149109
Sonepar Artikelnummer
120857568
Hersteller Artikelnummer
8037215
Hersteller Typ
HT-SKP4-10/S2430
Hersteller Artikel Nr.:
8037215
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
weiß
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 150 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.353 kg


