TURCK - Hybridmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety, sichere digitale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000360
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 230.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101437522
Sonepar Artikelnummer
120862229
Hersteller Artikelnummer
100000360
Hersteller Typ
TBIP-L4-FDIO1-2IOL
Hersteller Artikel Nr.:
100000360
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
230.5 mm
Höhe:
38.8 mm
Tiefe:
60.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.637 kg


