TURCK - I/O-Hub für Anbindung digitaler Signale an IO-Link Master, 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814102
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101341829
Sonepar Artikelnummer
120868812
Hersteller Artikelnummer
6814102
Hersteller Typ
TBIL-M1-16DXP
Hersteller Artikel Nr.:
6814102
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
150 mm
Höhe:
27.4 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.278 kg


