TURCK - I/O-Hub für Anbindung digitaler Signale an IO-Link Master, 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814101
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101276824
Sonepar Artikelnummer
120866158
Hersteller Artikelnummer
6814101
Hersteller Typ
TBIL-M1-8DOP
Hersteller Artikel Nr.:
6814101
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
150 mm
Höhe:
27.4 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.268 kg


