TURCK - I/O System excom®, 2-Kanal-Frequenzmessmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6884212
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 118 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 106 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267839
Sonepar Artikelnummer
120875053
Hersteller Artikelnummer
6884212
Hersteller Typ
DF20-N
Hersteller Artikel Nr.:
6884212
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
I/O-System excom, 2-Kanal-Frequenzmessmodul, Frequenzmodul zum Anschluss von NAMUR-Sensoren


