TURCK - I/O System excom®, 230-VAC-Umsetzer, PTB 04 ATEX 2047X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900293
Eingangsspannung AC 50 Hz - 200 .. 250 V
Eingangsspannung AC 60 Hz - 200 .. 250 V
Breite - 155 mm
Höhe - 106 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112535
Sonepar Artikelnummer
120867259
Hersteller Artikelnummer
6900293
Hersteller Typ
PPSA230EX
Hersteller Artikel Nr.:
6900293
Eingangsspannung AC 50 Hz:
200 .. 250 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
200 .. 250 V
Breite:
155 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.975 kg


