TURCK - I/O System excom®, 24-VDC-Netzteil für Zone 1, PTB 00 ATEX 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6881721
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom DC - 2.5 A
Redundanzfähigkeit - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101110654
Sonepar Artikelnummer
120872112
Hersteller Artikelnummer
6881721
Hersteller Typ
PSD24EX
Hersteller Artikel Nr.:
6881721
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
2.5 A
Redundanzfähigkeit:
Ja
Ausgangsspannung DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
155 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.196 kg


