TURCK - I/O System excom®, 4-Kanal-Ausgangsmodul, analog, HART®, PTB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6884267
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 118 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101416817
Sonepar Artikelnummer
120865228
Hersteller Artikelnummer
6884267
Hersteller Typ
AOH401EX
Hersteller Artikel Nr.:
6884267
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.131 kg


