TURCK - I/O System excom®, 4-Kanal-Eingangsmodul, analog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6884215
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Auflösung der Analogeingänge - 14 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 14 Bit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267860
Sonepar Artikelnummer
120858173
Hersteller Artikelnummer
6884215
Hersteller Typ
AI40-N
Hersteller Artikel Nr.:
6884215
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.126 kg


