TURCK - I/O System excom®, 4-Kanal-Eingangsmodul, digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6884213
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 118 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267846
Sonepar Artikelnummer
120857984
Hersteller Artikelnummer
6884213
Hersteller Typ
DI40-N
Hersteller Artikel Nr.:
6884213
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.123 kg


