Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - I/O System excom®, 4-Kanal-Temperatureingangsmodul, PTB 13 A

kopierenkopieren
TURCK - I/O System excom®, 4-Kanal-Temperatureingangsmodul, PTB 13 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6884190

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 118 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101263039

Sonepar Artikelnummer

120864945

Hersteller Artikelnummer

6884190

Hersteller Typ

TI41EX

Hersteller Artikel Nr.:

6884190

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

118 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

18 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.119 kg

I/O-System excom, 4-Kanal-Temperatureingangsmodul, Eingangsmodul zum Anschluss von RTD-Temperaturfühlern, allseitige galvanische Trennung